トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 多色/多機能ボールペン
3色ボールペン リポーター3 スモーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
スモーク
注文コード
24118325
品番
BC-TRC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
全長(mm)
144
質量(g)
13
方式
ノック式
材質(軸)
再生ポリカーボネート樹脂
材質(グリップ)
軸溶着式ラバーグリップ
最大幅(mm)
19
インク
油性インク
色数
3色
グリーン購入法
適合
色(軸)
スモーク
商品タイプ
本体
線の太さ
細字