トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 多色/多機能ボールペン
3色ボールペン リポーター3 スモーク
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24118343
品番
BC-TRC40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
インク
油性インク
色数
3色
グリーン購入法
適合
色(軸)
透明ブルー
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応