トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 多色/多機能ボールペン
4色ボールペン リポーター4 スモーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
スモーク
注文コード
24118368
品番
BC-FRC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
色(軸)
スモーク
方式
ノック式
インク色
黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性インク
色数
4色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字