トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯 CS2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24118404
品番
BR-CS2 33 クロ
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
インク色
黒
仕様
ステンレスチップ
適合
BC-TRC、BC-WRC、BC-FRC
質量(g)
0.7
本体寸法(mm)
3×88
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応