トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯 CS2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24118413
品番
BR-CS2 25 アカ
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応