トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯VS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24118596
品番
BR-VS33
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
替芯
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応