※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(T) コンジットターミナル 注文コード24118615 品番VNA311A-20A-4TB
参考基準価格(税別)¥17,110 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法など5種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(20A) 3/4 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 作動方式パイロット式 リード線取出方法(T) コンジットターミナル 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形) 弁形式(1) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする