※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE30Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 注文コード24119078 品番25A-ZSE30A-01-N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は定格圧力範囲29種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)0〜-101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする