※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE30Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 注文コード24119139 品番25A-ZSE30A-01-P-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,310
この商品は定格圧力範囲29種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)0〜-101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24119139 25A-ZSE30A-01-P-ML 68288915 25A-ZSE20-P-M-01-L 25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC 25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする