※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
20mm
設定圧力範囲
(6) 0.1〜0.6
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
24119516
品番
IS10E-20F03-6-A
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(6) 0.1〜0.6
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード