トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12本)
注文コード
24119533
品番
MONO-HB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
MONOシリーズのハイスタンダード。
トンボの超微粒子化技術の結晶です。
用途
デッサン用
主な用途
デッサン用
鉛筆硬度
HB
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※筆記、描画以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。