※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20mm 設定圧力範囲(6) 0.2〜0.6 (30〜90psi) 管接続口径(02) 1/4 注文コード24119543 品番IS10E-20N02-6P-A
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径など69種類から選べます 他の種類を見る
取付(-) 右 ボディサイズ20mm 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT リード線(m)(-) 0.5 設定圧力範囲(6) 0.2〜0.6 (30〜90psi) 設定圧力単位(P) MPa・psi併記

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする