※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
20mm
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
24119568
品番
IS10E-20N03-LP-A
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
リード線(m)
(L) 3
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4
設定圧力単位
(P) MPa・psi併記
CADデータダウンロード