※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20mm 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4 管接続口径(03) 3/8 注文コード24119577 品番IS10E-2003-Z-A
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径など69種類から選べます 他の種類を見る
取付(-) 右 ボディサイズ20mm 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(Z) 5 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4 設定圧力単位(-) MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする