CT-YURN5 修正テープカートリッジモノエルゴN5 トンボ鉛筆 24119637

CT-YURN5 修正テープカートリッジモノエルゴN5 トンボ鉛筆 24119637
CT-YURN5 修正テープカートリッジモノエルゴN5 トンボ鉛筆 24119637

修正テープカートリッジモノエルゴN5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24119637品番CT-YURN5
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

すべての「モノエルゴシリーズ本体」に装着可能です。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10トラスコ品番855-9976種類詰め替え用テープエコマーク認定認定商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 010繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

修正テープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24119637
2024-08-21
用途: かっこ抜き問題の自作に!

高校の定期試験対策に、かっこ抜き問題の自作に使用。
授業で使ったプリントや教科書をコピーして、これでキーワードを消してかっこ抜き問題を自作する。通学電車の中でも勉強できるので効率的。交換用カートリッジも有るので気兼ねなく使える。

対象商品 : 24119637
2023-12-06
用途: 普段使い

以前は3ケセット販売していたような気がするのですが
復活してくれたらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする