※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
30mm
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
24119699
品番
IS10E-30F02-Z-A
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
リード線(m)
(Z) 5
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード