※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30mm 設定圧力範囲(6) 0.1〜0.6 管接続口径(04) 1/2 注文コード24119778 品番IS10E-3004-6Z-A
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径など69種類から選べます 他の種類を見る
取付(-) 右 ボディサイズ30mm 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(Z) 5 設定圧力範囲(6) 0.1〜0.6 設定圧力単位(-) MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする