スティック糊 消えいろピット ほそみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24119813 品番PT-PC
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ブルーののりで塗ったところがわかるので、塗りすぎや塗り残し、はみ出しなどが防げます。乾くと無色になるので安心です。

種類本体 トラスコ品番856-0025 タイプ色つき 径(Φmm)20 内容量(g)2.2 直径×高さ(mm)20×126 のり径(mm)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24119813
2020-12-24
用途:
事務
キヨ書店 様 (卸売・小売業)

細いのではみ出さず使いやすいです。
無くなると購入しています。

対象商品:
24119813
2018-11-14
用途:
封筒発送時
建設業・工事業

のりが手に付かない上に、糊付け面積が細いので、余分な所につかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする