ピットパワーD スタンダード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24119838 品番PN-IP
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

貼った瞬間からすぐに強力接着する「パワーテープ」を搭載。さらに、新開発の「ピタシステム」でのりが常に先端まで送られるので、狙ったところからピッタリきれいにのり付けができます。厚手の封筒もしっかり接着するから、大切な書類も安心!オフィスでの封筒貼りに最適なテープのりです。1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!(メーカー従来品比)
厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。

グリーン購入法適合 仕様パワーテープ トラスコ品番855-9997 質量(g)34 テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 本体寸法(mm)幅46×厚さ24×全長89 アズワン品番64-6544-79 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号16 112 036 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ピットシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24119838
2022-08-21
用途:
強力で使いやすい!

接着力がとても強力です。厚めの封筒でも安心して投函できます。
手を汚すことなく、スティックのりのように下敷きを敷く必要も無くすこぶる使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする