CT-YUXN5 修正テープモノエルゴN5 トンボ鉛筆 24119917

CT-YUXN5 修正テープモノエルゴN5 トンボ鉛筆 24119917
CT-YUXN5 修正テープモノエルゴN5 トンボ鉛筆 24119917

修正テープモノエルゴN5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24119917品番CT-YUXN5
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

自然に最適な持ち方ができる人間工学デザインです。
つめ替え式・横引きタイプです。

グリーン購入法適合テープ長さ(m)10トラスコ品番855-9973タイプ横引きテープ幅(mm)5エコマーク認定認定商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号17 112 009繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

修正テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24119917
2024-08-21
用途: かっこ抜き問題の自作に!

高校の定期テスト対策にかっこ抜き問題の自作に使用。
交換用カートリッジも有るのでリーズナブルで助かる。

対象商品 : 24119917
2024-03-15
用途: 事務所内
鉱業

使いやすく、上司に貸したら同じものを買ってほしいと言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする