テープのり ピットリトライCN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24119935 品番PN-CRN
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

貼り合わせて1分間は貼り直しができるテープのり。
時間が経つとしっかり接着します。
ノートのプリント貼りや領収書貼りなど、貼り直してキレイに貼りたいときに最適です。
手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド。
手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ。
携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ。
ACIDFREE・のり切れの良いドット形状のテープ。
ブリスターパック入り・カートリッジPR-CRN。

スタンダード 材質ケース:PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂 仕様ドット形状テープ テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)8 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰め替えタイプ) エコマーク認定番号16 112 034 繰り返し・詰め替え対応
注意
※貼り直し時間は、室温23℃・500g荷重下で使用した時の目安です。
※紙の種類によって変化することがありますのでご注意ください。
※はがした状態や貼り直し回数によって粘着力が弱くなることがあります。
※封筒に使用されるときは重ねて塗ってください。
※紙質によってはのりを重ね塗りすると貼り直しにくくなります。
※和紙、障子紙など表面が毛羽立った紙に使用した際、貼り直しにくいことがあります。
※テープずれの原因となりますので、曲線に沿ったテープの貼り付けや蛇行使用は避けて下さい。
※保管時には、のり部分のゴミ付着防止のため、必ずキャップをして下さい。
※高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所への放置・保管は避けて下さい。
※粘着力が弱くなるので、貼る部分の汚れや水分、油分をよく拭き取ってご使用ください。
※貼り付け作業は15℃〜35℃の室温で行って下さい。これ未満の温度では、粘着力が低下することがあります。

商品説明動画

ピットシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする