※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
40mm
設定圧力範囲
(6) 0.2〜0.6 (30〜90psi)
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
24119963
品番
IS10E-40N06-6LPR-A
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(R) 左
ボディサイズ
40mm
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
リード線(m)
(L) 3
設定圧力範囲
(6) 0.2〜0.6 (30〜90psi)
設定圧力単位
(P) MPa・psi併記
CADデータダウンロード