スティック糊 シワなしピット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(39g) 注文コード 24119987 品番 PT-GAS
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

水分を抑えたアルコール成分だからシワになりにくく、貼ってすぐなら貼り直し調整や位置合わせも可能。
クラフトワークにも最適です。

内容量(g)約39 トラスコ品番856-0016 タイプシワなし 径(Φmm)31 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 直径×高さ(mm)31×115 エコマーク認定番号17 112 017

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
封筒へ宛名を貼るなど
飲食業

糊をつけた後にしわしわになるのが気になってイライラしていましたが、この糊を使うようになってから、文字通りシワなしなので、イライラが解消されました。
この商品は通常サイズの約4倍の量ですが、価格は4倍以下なのでお得です。

対象商品:
24119698
2024-10-07
用途:
3Dプリンタのベッド用
ブレインビジョン株式会社 様

いろいろ買って試したところ、3Dプリンタのベッドに塗る糊として、これがベストでした。水で剥がすときに簡単に外せます。形成中の浮きもありませんでした。ただし、形成物5cm角程度まででのテストです。
プリンタはFlashForge-Adventure3X、カーボンベッド、フィラメントはBASFのUltraFuse-ABS、240℃

ので、大きなものはスムースプリットの方がいいかもです。こっちはシワなしよりも、剥がれ難いです。

対象商品:
24119752
2024-02-16
用途:
御札の貼り付け

しわにならず、乾きやすいのでずっと使用しています。
使い始めの固まりがどうにかなればもっといいのに…と思っています。

対象商品:
24119752
2023-06-07
用途:
紙もの工作
その他業種

デザインペーパーの接着に使用。シワにならなくていいのですがたまに塊で取れるので改善いただけたら嬉しいです。

対象商品:
24119752
2023-04-26
用途:
事務用
卸売・小売業

のりがピタリとつき作業がはかどります。ありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
24119987
2021-12-06
用途:
3Dプリンター用として

フィラメントの定着率がいいので愛用しています。失敗することも少なく剥がしやすいので3Dプリンターを使用している人は使ってみる価値があると思いますよ。

対象商品:
24119987
2021-04-28
用途:
事務用として
天理教福島分教会 様

こちらも他のものと同梱頂きました。お安いのでたすかっております。しわが入らず、ほどよい粘着力が魅力です。

対象商品:
24119752
2020-08-24
用途:
書類や封筒の糊付け
自動車・二輪車・自転車関連業

塗った後に紙がふやけたりしわにならないので塗りやすいし、貼り付けやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする