CT-CX5R 修正テープ モノCX トンボ鉛筆 本体(詰め替え) 24119996

修正テープ モノCX

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)5 注文コード24119996 品番CT-CX5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品はテープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

OPEN LOCKボタンを動かすだけで簡単にカートリッジ交換!
スライドロック機構カートリッジ式。巻き戻しボタン付。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)10 仕様巻き戻しボタン付 トラスコ品番855-9960 タイプタテ引き 交換式 種類詰め替えタイプ本体 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰め替え) エコマーク認定番号16 112 005

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
文書を訂正する時
株式会社共配 様 (その他業種)

詰め替えできるものをさがしていたので、便利です。
引っ掛かりもなく滑らかです。

対象商品:
06419226
2023-11-02
用途:
事務用

いろいろ使用してきましたが、やはりトンボブランドはいいです。
詰め替え用カートリッジも別途購入でき、重宝しています。
別の事業所でもすすめてみます。

対象商品:
06419226
2023-02-04
用途:
事務用
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通の修正テープです。詰め替え式を探していたので本品にしてみました。ついでに詰め替え用も購入しました。

対象商品:
06419235
2022-10-05
用途:
誤字の修正に使用。
築山製作所 様 (製造業)

滑らかに用紙の上を転がってくれてとても満足して使用しています。

対象商品:
06419235
2022-01-25
用途:
センサーの読み取り時

通常とは少し違う用途で使っていますが、
転写部分のプラスチックが程よい柔らかさでとても使いやすいです。
替えテープが手に入らないので本体を購入しました。

対象商品:
06419235
2022-04-27
用途:
事務仕事に使っています
卸売・小売業

別の通販先は在庫が無くて探していました。長年使用しているのでとても便利です。

対象商品:
06419226
2017-12-19
用途:
案内図作成、請求書作成など
有限会社英工業 様 (建設業・工事業)

使いやすいです。途中で隅に片寄る事もないです。またお願いします。

対象商品:
06419235
2016-12-26
用途:
修正用

問題なく使用できています。安いのが良いですね、交換用のカードリッジも発注しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする