修正テープ モノYX 3個パック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 24120032 品番 KCC-345
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様巻き戻しボタン付 寸法(mm)213×21×172 質量(g)120 タイプヨコ引き 交換式 種類詰め替えタイプ本体 テープ幅(mm)5 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)12 型番YX5 商品タイプ本体(詰め替え) エコマーク認定番号16 112 003 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24120032
2025-03-27
用途:
記帳したり家計簿をつけるのにもよく使います。
今里 様 (その他業種)

修正テープは、いつもこのサイズを使っています。商品ラインナップに3こいりの詰め替えがあれば嬉しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

2025-01-06
用途:
事務作業
製造業

使いやすいです。時々、テープがよじれてしまうことがありますが、気に入っています

対象商品:
24120032
2023-10-19
用途:
事務用品
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

大量に注文しました―気に入ってますリピします***

対象商品:
24120032
2022-02-08
用途:
経理等の修正時
自動車・二輪車・自転車関連業

トンバ鉛筆の修正テープとあり、問題なく使えます。三個パックがありがたいです。

対象商品:
24120048
2021-05-17
用途:
事務作業
建設業・工事業

いろんな物を使った来ましたが、この商品に行きつきました。
安定の高コスパ消費運です。

対象商品:
24120032
2020-12-04
用途:
記録用紙の訂正
株式会社楯岡ハム 様

いつも使用していると、落下してしまい開閉部分が壊れてしまうので、3個セットだと安心して使用できます。詰め替えの交換も可能で大変重宝しています。
段ボールに使用できる修正テープが有ればもっと良いと思います。

対象商品:
24120032
2020-10-19
用途:
事務作業時
社会福祉法人かきつばた福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

左利きだからなのかテープが曲がりやすいです。
テープ交換が簡単なのでありがたいです。

対象商品:
24120032
2020-03-28
用途:
事務作業時
タイヤセンターナギ 様

三個パックなので安心して使えます 買い物の手間が省けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする