曜日別特売
HCA-321 スティック糊ピットハイパワーN3Pパック トンボ鉛筆 24120215

HCA-321 スティック糊ピットハイパワーN3Pパック トンボ鉛筆 24120215
HCA-321 スティック糊ピットハイパワーN3Pパック トンボ鉛筆 24120215

スティック糊ピットハイパワーN3Pパック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(22g×3本)注文コード24120215品番HCA-321
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。

用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。エコマーク認定認定のり径(mm)21外径(Φ)×全長(mm)25×100エコマーク認定番号17 112 004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 事務作業、工作
岡部西学童医療・福祉・介護関連業

いつものように満足できる粘着力と塗りやすさです。けっこう利用する機会が多いので3本セットは助かります。

対象商品 : 24120215
2024-07-16
用途: 事務作業に使用

事務員からの強い要望でこちらを指名買いです。
出来れば大容量パックが欲しいとの事でしたが
モノタロウ殿では3本パックしかなく、複数パックまとめ買いしました。
事務員からも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする