アルミ用箋挟 タテ型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24120285 品番 AS-B4E
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。

サイズB4 材質(クリップ)ステンレス 寸法(mm)290×395 材質(本体)アルミ タイプタテ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24120355
2020-10-21
用途:
作業現場のチェックリスト記入に
製造業

以前使用していた物より強度がありそう。
吊り下げておくのにも便利で使いやすいと思います。

対象商品:
24120355
2020-03-09
用途:
工場内の記録表を下げるボードとして
製造業

バネの部分が強く、しっかりと挟んでくれます。
アルミ製なので、当然破損も少なく、異物混入対策に効果的です。

対象商品:
24120355
2019-12-15
用途:
お客様伝票を閉じる時に使用します。
サービスマスターM&J 様

今まで、紙類やプラスチック類など色々と使用していましたが、長くは持ちませんでしたがアルミはその点長持ちいたします。高級感もあります。

対象商品:
24120355
2019-06-10
用途:
食品工場で使用
赤門ウイレックス株式会社 様 (サービス業)

食品工場へは、異物混入がないように、鉄製のものでないと使用できず、ステンレスでは重さがあるので、こちらのアルミにしました。ステンレスよりは軽いです。耐久性はステンレスには劣りますが、作業で使用する分には問題ないです。価格がもう少し安ければ・・・と思いました。

対象商品:
24120355
2018-05-24
用途:
製造工場内への持ち込み

とても満足です アルミカバーのボールペンもついていたらもっといいですね

対象商品:
24120285
2018-01-06
用途:
工程確認の帳票に使います。
製造業

ステンレス部分に磁性があり、水気のある環境で使用した場合錆が発生します。もっと錆びにくいステンレスを使用した物はありませんか。

対象商品:
24120355
2017-07-19
用途:
製造日報の記録時に使用

価格を比較したら、安価だったのでモノタロウで購入しました。落とした時に角が変形することはありますが、割れないのが利点。

対象商品:
24120355
2018-03-27
用途:
バスハンドリング
サービス業

非常にサイズも、よく重宝してます。
今後も追加検討中です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする