ステンレス用箋挟

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24120382 品番 SC-A4S
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐水性・耐光性・耐熱性に優れ、使う場所を選びません。
屋外や水を使うところでも活躍します。

サイズA4 材質ステンレス タイプヨコ 板厚(mm)0.6 綴じ枚数50 外寸法(高さH×幅W)(mm)330×240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24120373
2022-06-28
用途:
現場備品

生産現場用としてアルミ製では無くステンレス製の要望があったので購入しました。
しっかりしたつくりで硬く丈夫な為多少の落下も気にならず傷もつきにくいので良いです。
コスト面でもう少しと思いますがステンレス製なので理解しています。

対象商品:
24120373
2020-03-02
用途:
食品工場内の点検作業
建設業・工事業

食品工場内への資料持ち込み用として購入しました。
私がイメージしていたより若干重い感じがしましたが
アルミ製ではないので落としたりしても欠けたりする心配がなくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24120373
2019-04-04
用途:
現場スケッチにて使用
サービス業

クリップもしっかりしていて満足です。SUSなので仕方がないのですが、ちょっと重たいです。

対象商品:
24120373
2018-07-17
用途:
工場内の作業記録時
サンセパージュ株式会社 様 (製造業)

予想通りの機能。あえて言うなら、四隅の処理が良くない。

対象商品:
24120373
2017-11-05
用途:
食品工場で使用しています。

多少重いが支障ありません。逆に工場で使用するため丈夫で良い。磁石も付くため色々なアイデアで使用出来ます。サイズ的にも大きすぎず小さすぎず良好です。

対象商品:
24120373
2017-02-11
用途:
食品工場での使用

重さ約400gなので、持って長時間の使用では重たい。置いて使用はOK A4サイズより大きめで、サイズは問題無。使用時には、縁は滑らかにしたほうがいいかも。磁石付きます。

2021-09-06
用途:
車メンテの作業確認用
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック性は資機材と一緒にして何度か割れたので却下。
紙製は水に弱いので却下。
消去法だが、丈夫で満足。ただし間違ってもお客さんの車にぶつけいなように最新の注意が必要。
その点では紙製はがベストだが悩ましい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする