長門屋商店
長門屋商店の コピー用紙/ラベルシール
長門屋商店の コピー用紙/プリンタ用紙
長門屋商店の 柄あり・色付きコピー用紙
A4 あか 20枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
24120468
品番
ナ-CR001
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
あか
サイズ
A4
紙質
色画用紙
坪量(g/m
2
)
122
入数
20枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機