カラーペーパーA4厚口100P

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 24120583 品番 ナ-3319
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
さくら 紙質色上質紙 厚さ(mm)0.10 サイズA4 タイプ厚口 坪量(g/m2)90 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
チラシほか
医療・福祉・介護関連業

想像以上に薄く、選定に失敗しました。「厚口」という言葉だけで選んでしまい、70kなど単位数値やら詳細をもっとよく調べればよかった。カード類としても使用したかったのですが、その用途だとペラペラです。通常のコピー用紙より気持ちあるかな程度。完全に失敗して無駄なコストを浪費してしまった。製品は普通のカラー用紙なので可もなく不可もありません。

2025-08-17
用途:
官庁への届出書の表紙用
おざわ消防設備 様 (サービス業)

厚口のカラーペーパーは、あまり店頭に置かれていないので助かっています

対象商品:
24120583
2023-10-30
用途:
書類の表紙等

キレイにプリントできるためリピートしています。
書類をまとめる際に表紙にしたり、それぞれの仕切りに使用しています。

対象商品:
24120583
2022-04-21
用途:
申請書作成
有限会社甲斐電工社 様 (建設業・工事業)

100枚必要としないので出来たら20枚位をセットで販売もらえたらと思います。

対象商品:
24120538
2020-09-25
用途:
仕上げ用・清書用として

試しに何種類か買いました。実物を見ないと微妙な厚さとか質感の違いは確認できないので。質はいいです。

対象商品:
24120565
2019-03-22
用途:
名刺
株式会社たまきcompany 様 (飲食業)

とてもきれいなグリーンです。厚みも丁度良い気に入りました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
24120565
2018-11-19
用途:
発表会のプログラム用紙
齋藤礼法きもの学院 様 (教育・研究機関)

伝統文化親子教室のプログラム用紙に使用いたしました。光沢質感共にちょうど良く、きれいに仕上がりました。

対象商品:
24120583
2018-04-15
用途:
コンサート等のお知らせや配布用
教育・研究機関

厚口のカラーを探していて、購入させていただきました♪色々な色がそろっているので、また季節ごとなど購入させていただきます♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする