ナ-4401 カラーペーパーB5特厚口 長門屋商店 24120617

カラーペーパーB5特厚口

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード24120617品番ナ-4401
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

書類の表紙等に最適な厚み!
DMやチラシが引き立つ色数豊富なカラーペーパー!
案内状、回覧用紙、両面印刷資料などにも!

紙厚(mm)0.14材質色上質紙サイズB5紙質色上質紙坪量(g/m2)128印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24120617
2023-10-25
用途: 保存用の書類作成に使用
製造業

保存書類作成用に購入しました。少し薄く感じましたが、コピー機(複合機)でも詰まる事無く問題なく使用できています

対象商品 : 24120626
2020-06-04
用途: 領収一覧用紙に使用
その他業種

領収の一覧書をコピーして、各世帯に配布し領収時に日と領収印を捺印するのに使用、厚みもよく間に合います。

対象商品 : 24120617
2018-09-17
用途: お客様カード
サービス業

お客様の情報を記入していき、しばらくは保管していくので程よい厚みがとても良かったです。明るい白で文字等も見やすいです。
また、普通のコピー機で問題なくコピー機できました。

2020-06-08
用途: 印刷用紙として使用
製造業

以前から使用しており紙質は用途にちょうど良いので購入しました。本当は、空色が欲しかったのですがモノタロウさんのラインナップに見当たらなかったので止む無く類似の水色にしました(長門屋商店さん自体には空色はあります)。できれば色の種類を増やして欲しいです。また、色毎、紙のサイズ毎に1件の掲載となっているので選びにくいです。全部まとめてバリエーション一覧から選べるようにしていただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
色違い商品をまとめて表示できるようにいたしました。
今後も分かりやすいサイト上の表記に努めてまいります。

2018-12-24
用途: パンフレット作り
モイスティーヌ山陽小野田サロン卸売・小売業

厚手で裏写りすることもなく、白の色も綺麗でインクの色が綺麗に出ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする