プリンタ目録 中

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24120906 品番ユ-094
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
文字内容目録 寸法(mm)135×220mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24120906
2017-12-20
用途:
小学校父母会から学校への記念日謹呈
医療・福祉・介護関連業

プリンターで印刷した際、用紙の折り目の部分にプリンター内部のインク汚れが着いてしまい、余分な手間がかかってしまった。もちろん、用紙の平坦化はしています。
製品のパッケージがA4サイズでも良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする