長門屋商店
長門屋商店の コピー用紙/ラベルシール
長門屋商店の ラベル・シール
長門屋商店の プリント用ラベル・シール
プリントできるタグA4 25面20シート
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20シート)
注文コード
24120915
品番
NN-1025
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シートサイズ
A4
ラベル厚(mm)
0.2
面付
25面
適合プリンタ
インクジェット方式・レーザー方式
片数
500片
入数
20シート