カラーペーパーA4最厚口

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 24120924 品番 ナ-3501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

各種カード類、名刺、はがきなどに最適な厚み!
DMやチラシが引き立つ色数豊富なカラーペーパー!
POP、両面印刷資料などにも!

紙厚(mm)0.18 材質色上質紙 サイズA4 紙質色上質紙 坪量(g/m2)154 印刷方式両面 入数25枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
年間の予定表用
教育・研究機関

紙の厚さ、質ともに満足してリピートしています。最厚口の紙で少量ロットの商品はほとんどないので助かります。以前は色バリエーションもたくさんありました。是非取り扱いを復活させていただきたいです。

対象商品:
24120924
2023-12-17
用途:
商品POP表示のタブ(小紙)に使用する。
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした厚みと表面の滑らかさが気に入りました。厚さ0.18mmは市場性が低いので有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
24120924
2020-09-25
用途:
仕上げ用・清書用として

試しに何種類か買いました。実物を見ないと微妙な厚さとか質感の違いは確認できないので。質はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする