西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 図工/美術/画材/書道
西敬(イカリボシ)の 工作キット
透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24121177
品番
TP-201
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
工作や模型製作など、用途は多彩。
材質
OPS
厚さ(mm)
0.2
色
透明
サイズ
B4
寸法(縦×横)(mm)
364×257
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。