透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24121195 品番TP-501
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

工作や模型製作など、用途は多彩。

サイズB4 寸法(mm)257×364 厚さ(mm)0.5 透明 寸法(縦×横)(mm)364×257 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:689

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24121195
2020-12-22
用途:
自作パーツ製作に際し、形状トレースの為

製作予定のバイク用の自作パーツが左右対称のプレートなので、一方の形状をこの透明プラ版でトレースして、もう一方に書き写す等の作業をしようと考えています。よく知られたタミヤのプラ版ですと数枚セットで無駄が出ますので、このような1枚売りは助かります。プラスチックの質感は柔らかめで好印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする