マイタック背貼りラベル ML-303

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(24片) 注文コード24122263 品番ML-303
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

各種ファイルのタイトルをスピーディーに改定できる専用ラベル。
訂正用を目的とした特殊紙を用いてますので、下の文字が透けて見えるようなことがありません。
特殊な粘着剤を使用しています。
長期に保存されても変色しにくい。

仕様白無地 基材アルミ貼り合わせ再生紙(白色度80%) 粘着剤アクリル系 ラベルサイズ(mm)27×270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パソコンでは使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24122263
2020-08-06
用途:
ファイル背表紙の記載事項変更時
運輸・通信業

アルミ箔が施してあるため修正前の文字が透けて見えないので修正がきれい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする