曜日別特売
MHZ2-25D-F8BZ リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) SMC 24122427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番F8B注文コード24122427品番MHZ2-25D-F8BZ
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気リード線(m)5給油無給油オートスイッチ個数2オートスイッチ品番F8B把持力外径把持力65/内径把持力104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする