製本テープ 白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24122473 品番 BK-50-5 シロ
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 型番BK-50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
注文書や請書に使用

縦半分にはがす部分が外せるので、半分の位置が分かりやすく、シワがつきにくいので慎重に張る事が出来ます。

対象商品:
24122367
2024-08-14
用途:
契約書の袋とじ。
善光寺白馬電鉄株式会社 様 (運輸・通信業)

シールになっているので、長さも図りやすく、袋とじの作業もはかどります。
裏紙が2分割されているので、さらに効率上がります。

対象商品:
24122367
2022-02-08
用途:
契約書等の製本に使い割印を押して保管しています。
不動産業

25mmのものもありますが、法人の印鑑等の大きい印鑑を押すのには、この35mmのものが使いやすいです。また、ホチキスどめを隠すのにも35mmのものが使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
24122367
2018-10-17
用途:
製本、カバーフィルムの保護や補強
教育・研究機関

本当は50mm幅の白テープが欲しかったのですが、この35mmでもうまく使えてます。50mmが出たときは改めて購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする