マイタックラベル 丸

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(24片×15シート) 注文コード 24122787 品番 ML-161-3 グリーン
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

寸法(mm)Φ16 質量(g)22 基材コート紙 粘着剤アクリル系 ラベルサイズ(mm)Φ16 剥離紙ノンポリラミ紙
注意
※プリンタでは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24122805
2025-05-08
用途:
分別が分かるように張ってます。
卸売・小売業

使用目的に対してちょうど良い大きさで、色も見やすく、良かったです。

対象商品:
24122735
2024-07-08
用途:
製造現場で種類の区別に使用する

マイタックラベルは、他の事務用品購入サイトでも取り扱っていますが、バラでの注文が出来るのはモノタロウだけです。急遽使用したいときに注文出来て有難いです。

対象商品:
24122805
2023-09-12
用途:
電動工具バッテリーの個体を識別するため

汚れたり擦れたりしても直ぐに躊躇なく張り替えられるので良い。
また原色はともかくこういった中間色は店頭では中々見かけないため入手出来て助かりました。

対象商品:
24122708
2023-01-04
用途:
塗装、補修時の養生に使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

打放しコンクリートで最近見かける20ミリのセパの塗装時の養生に使用。あと、セパを作る時のガイドに使用しています。

対象商品:
24122963
2023-06-23
用途:
製品の色分け
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

製品の色分け用に必要だったので買いました。
送料調整にもちょうど良い価格でした。

対象商品:
24122762
2021-02-19
用途:
幼児の教材作りに
教育・研究機関

100均シールもたくさんありますが
やはりシールの粘着、色が全然違います。
そしていつも使用しているマイタックラベルがこちらでoffで購入できることを知ってとてもうれしいです。

対象商品:
24122954
2021-05-06
用途:
什器位置のプロット
建設業・工事業

グレーがあるといいですね、商品自体は非常に剥がれづらくいいものだと感じました。

対象商品:
24122708
2020-09-02
用途:
出荷製品の区別に使用

マイタックラベルの橙は、モノタロウにしか取扱が有りません。
その為、購入必須です!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする