製本テープ BK-25 紺 25X10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24123286 品番BK-25-19 コン
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。

用途背ばり、製本、補修、補強に。 幅(mm)25 長さ(m)10 基材古紙パルプ配合率50%再生紙 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする