ラミネートインデックス 青枠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(60片) 注文コード24123584 品番ML-234B アオワク
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

帳簿類や書類の見出し・整理に便利です。
破れや汚れからラベルをがっちりガードする透明保護フィルムつきです。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

サイズ特大 用途一般表示、整理分類表示、タイトル、備品用、名札、図書館などでの分類表示には特に有効です。 基材上質紙、保護フィルム:ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 ラベルサイズ(mm)40×34 剥離紙ノンポリラミ紙
注意
※プリンタでは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
台帳のページ区分け
マルダイ運輸有限会社 様

何回も開いては見る台帳なので
ラミネートフィルム付なのは
丈夫で有難いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする