マイタックリサイクルインデックス 青枠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1152片) 注文コード24123627 品番ML-132BR-A4 アオワク
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。
基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。
弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。

用途
整理分類表示
見出し表示
サイズA4 仕様72片×16シート入(1,152片入) 基材古紙パルプ配合率100%再生紙 エコマーク認定認定 粘着剤離解性粘着剤(アクリル系) ラベルサイズ(mm)23×29 剥離紙ノンポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、カラーレーザー グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 009 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする