曜日別特売
BKL-A4505 シロ 製本ラベル再生紙業務用 白 ニチバン 24123733

製本ラベル再生紙業務用 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50片)注文コード24123733品番BKL-A4505 シロ
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 製本
株式会社Ace建設業・工事業

紙質もよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 24123733
2022-09-09
用途: 契約書等の製本をする時
製造業

あらかじめ、A4サイズにカットされているのが、とても便利です。わざわざA4サイズの長さを計ってカットする手間が省けて時間短縮になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする