TH-K220 テープはがし強力タイプ TH-K220 ニチバン 24123986

テープはがし強力タイプ TH-K220

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(220mL)注文コード24123986品番TH-K220
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。
ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。

成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
注意
※シールの素材によっては、はがれにくいものもございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: シール等除去

家を退去するにあたり、原状回復のための清掃に使いました。強力シールはがし雷神と同時に買いましたが、こちらの方がよく取れました。

対象商品 : 24123986
2024-01-02
用途: 公園の掲示のテープ後剥がし

少し安い青緑色の缶のスプレータイプと迷いましたが、強力タイプにひかれてこちらを購入。ムースタイプなので、じっくりと浸透して剥がせます。

対象商品 : 24123986
2022-10-18
用途: シールはがし
製造業

色々使ってみましたが、一番使いやすいかな。また、利用させていただきます。

対象商品 : 24123986
2021-12-08
用途: ステッカー剥がしの際

15種類以上の商品を試してみた結果、これが一番でした!仕事でパウダーコートの塗装面に貼られているステッカーを剥がす際、他社製品ですと塗装が溶けてしまったりしますが、こちらの製品ですと塗装にほとんど影響がみられないと感じて使用しています。有難うございます。

対象商品 : 24123986
2021-10-18
用途: 両面テープはがし

クリップボードの裏面に両面テープで貼り付けた紙を、取り除くため購入しました。
スプレーを吹き付けて1分ほど待ち、付属のヘラで押すとスルッと取れ始め、まるでロールアイスのようにくるくると巻いて、きれいにとれました。
低価格でこんなにすっきりとれるなんて、おすすめできます。

対象商品 : 24123986
2021-10-31
用途: テープはがし
電気・ガス・熱供給・水道業

ムース状で出るので、使いやすくテープも良く取れます。

対象商品 : 24123986
2019-10-04
用途: 清掃
建設業・工事業

建具のリユースの際、テープ剥がしの為に購入しました、建具を立てたままの状態で吹き付けますがムース状なので垂れ流れしにくく作業しやすく助かりました。

対象商品 : 24123986
2019-02-06
用途: 展示物のはがし

いろいろ試しましたが、これが一番楽にきれいにはがせると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする