ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24124232 品番 NWBB-N20
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得

用途
ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.43 基材スフ片面ポリラミ 粘着剤ゴム系 粘着力19.2N/25mm 主な用途掲示用 引張強度(N/25mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、屋外使用可、強粘着 被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24124433
2021-08-09
用途:
銘板の貼り付け仮止め

購入後判明したのですが、塩ビ用には使用不可であった。塩ビ用にはアクリル系接着剤のようですから、購入検討段階で明示していただきたい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

対象商品:
24124232
2020-05-05
用途:
屋外掲示板にチラシを貼付
車返西自治会 様 (その他業種)

テープの粘着力は強く、多少の凹凸があってもしっかり張り付きます。
発送も早くお安く購入できたので満足しています。

対象商品:
24124433
2018-08-23
用途:
屋外掲示用
株式会社アイアンドピー 様

この商品が屋外用では一番はがれにくく、耐久性があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする