ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24124266
品番
NW-PK15SF
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
4
主な用途
プラスチック用
アズワン品番
65-0485-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
皮革素材、ゴム、プラスチック
主なワーク
パーツ
グリーンマーク
認定