ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタックR(木材工作用強力タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24124275
品番
NW-M15SF
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
木、プラスチック、厚紙
主なワーク
パーツ
グリーンマーク
認定