ナイスタックエコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)10 注文コード24124363 品番NW-10ECO
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は幅・テープ幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます

用途
書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター 主なワークパーツ エコマーク認定番号18 112 172 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする