ナイスタック はくり紙がはがしやすいタイプ ブンボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード24124388 品番NWBB-DE15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)18 アズワン品番64-5028-09 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター 主なワークパーツ グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
展示会アンケート用紙にお客様の名刺を貼り付ける
株式会社PDS 様 (サービス業)

ニチバンさんでは廃盤になってしまいました。
モノタロウブランドで安価に製造できませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする